€ 14.539,26/ stukexcl. btw
€ 17.592,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 102 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 520 kN |
Statisch draaggetal | 720 kN |
Referentietoerental | 1650 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 25.5 kN |
Grenstoerental | 2080 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 117 kg |
Gewicht | 257.941 lb |