Eriks
FAG

FAG 6348-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 240 mm ID, 500 mm OD, 95 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:14179318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 13.301,51/ stukexcl. btw

€ 16.094,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
95 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
470 kN
Statisch draaggetal
620 kN
Referentietoerental
1800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
22.4 kN
Grenstoerental
2260 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
96.4 kg
Gewicht
212.525 lb