€ 6.224,64/ stukexcl. btw
€ 7.531,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 75 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 355 kN |
Statisch draaggetal | 405 kN |
Referentietoerental | 2440 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 16.8 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 42.4 kg |
Gewicht | 93.476 lb |