€ 3.705,44/ stukexcl. btw
€ 4.483,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 300 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 13.5 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 26.4 kg |
Gewicht | 58.202 lb |