Eriks
FAG

FAG 6328-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 140 mm ID, 300 mm OD, 62 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667679
  • Fabrikant:4012801569965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.431,29/ stukexcl. btw

€ 1.731,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
62 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
246 kN
Referentietoerental
3250 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
11.5 kN
Grenstoerental
3850 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
21.767 kg
Gewicht
47.988 lb
Alternatieven

€ 1.687,20/ stukexcl. btw

€ 2.041,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026