€ 2.294,72/ stukexcl. btw
€ 2.776,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 244 kN |
Statisch draaggetal | 214 kN |
Referentietoerental | 3500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 10.1 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 14.81 kg |
Gewicht | 32.65 lb |