Eriks
FAG

FAG 6324, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667676
  • Fabrikant:4012801206020
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 672,73/ stukexcl. btw

€ 814,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
55 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
225 kN
Statisch draaggetal
195 kN
Referentietoerental
3800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
9.8 kN
Grenstoerental
3500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
12.8 kg
Gewicht
28.219 lb
Alternatieven

€ 790,97/ stukexcl. btw

€ 957,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026