€ 1.788,72/ stukexcl. btw
€ 2.164,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
Referentietoerental | 4150 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.8 kN |
Grenstoerental | 4950 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 11.23 kg |
Gewicht | 24.758 lb |