Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
Referentietoerental | 4150 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.8 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 10.079 kg |
Gewicht | 22.22 lb |