Eriks
FAG

FAG 6322, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667673
  • Fabrikant:4012801205986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 542,40/ stukexcl. btw

€ 656,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
201 kN
Statisch draaggetal
165 kN
Referentietoerental
4150 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
8.8 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.708 lb
Alternatieven

€ 711,88/ stukexcl. btw

€ 861,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026