Eriks
FAG

FAG 6320-M, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:11667672
  • Fabrikant:4012801205955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 709,41/ stukexcl. btw

€ 858,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Referentietoerental
4600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.4 kN
Grenstoerental
5500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
8.65 kg
Gewicht
19.07 lb