€ 1.287,97/ stukexcl. btw
€ 1.558,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 177 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Referentietoerental | 4600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7.4 kN |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 7.6 kg |
Gewicht | 16.755 lb |