Eriks
FAG

FAG 6320-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11833086
  • Fabrikant:4012801281317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 422,99/ stukexcl. btw

€ 511,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Referentietoerental
4600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.4 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.35 kg
Gewicht
16.204 lb
da_min
114 mm
B
47 mm
D
215 mm
d
100 mm
D1
179.14 mm
d1
138.1 mm
D2
184.58 mm
Da_max
201 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 377,57/ stukexcl. btw

€ 456,86incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026