Eriks
FAG

FAG 6319, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667668
  • Fabrikant:4012801205887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 305,94/ stukexcl. btw

€ 370,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
154 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.6 kN
Grenstoerental
4600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.23 kg
Gewicht
13.735 lb
Alternatieven

€ 272,70/ stukexcl. btw

€ 329,97incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026