€ 1.075,42/ stukexcl. btw
€ 1.301,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 142 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 5100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.9 kN |
Grenstoerental | 4900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.3 kg |
Gewicht | 11.684 lb |