€ 1.000,50/ stukexcl. btw
€ 1.210,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 141 kN |
Statisch draaggetal | 97 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 4.1 kg |
Gewicht | 9.039 lb |