€ 192,78/ stukexcl. btw
€ 233,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 87 kN |
Referentietoerental | 5500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.4 kN |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.75 kg |
Gewicht | 8.267 lb |
da_min | 92 mm |
B | 39 mm |
D | 170 mm |
d | 80 mm |
D1 | 141.92 mm |
d1 | 108.2 mm |
D2 | 145.48 mm |
Da_max | 158 mm |
ra | 2.1 mm |
€ 174,69/ stukexcl. btw
€ 211,37incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026