€ 392,40/ stukexcl. btw
€ 474,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.85 kN |
Grenstoerental | 8200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.75 kg |
Gewicht | 8.267 lb |