€ 742,16/ stukexcl. btw
€ 898,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 115 kN |
Statisch draaggetal | 69 kN |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.6 kN |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.55 kg |
Gewicht | 5.622 lb |