Eriks
FAG

FAG 6314, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667650
  • Fabrikant:4012801205573
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 117,37/ stukexcl. btw

€ 142,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
115 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Referentietoerental
6100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.6 kN
Grenstoerental
6800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.496 kg
Gewicht
5.503 lb
Alternatieven

€ 102,71/ stukexcl. btw

€ 124,28incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026