Eriks
FAG

FAG 6313-J20AA-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:14181414
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 703,18/ stukexcl. btw

€ 850,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
100 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Referentietoerental
6400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.05 kN
Grenstoerental
7300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.14 kg
Gewicht
4.718 lb