€ 100,37/ stukexcl. btw
€ 121,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 100 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.05 kN |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.093 kg |
Gewicht | 4.614 lb |