€ 115,34/ stukexcl. btw
€ 139,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.1 kN |
Grenstoerental | 6200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.075 kg |
Gewicht | 4.575 lb |
da_min | 77 mm |
B | 33 mm |
D | 140 mm |
d | 65 mm |
D1 | 118.22 mm |
d1 | 87.73 mm |
D2 | 121.4 mm |
Da_max | 128 mm |
ra | 2.1 mm |