Eriks
FAG

FAG 6313-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243462
  • Fabrikant:4054369499346
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 130,49/ stukexcl. btw

€ 157,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.1 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.087 kg
Gewicht
4.601 lb
da_min
77 mm
B
33 mm
D
140 mm
d
65 mm
D1
118.22 mm
d1
87.73 mm
D2
121.4 mm
d2
85.59 mm
Da_max
128 mm
ra
2.1 mm