Eriks
FAG

FAG 6312-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243390
  • Fabrikant:4054369493139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 94,12/ stukexcl. btw

€ 113,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.6 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.703 kg
Gewicht
3.754 lb
da_min
72 mm
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm
D1
109.02 mm
d1
81.7 mm
D2
112.14 mm
d2
79.58 mm
Da_max
118 mm
ra
2.1 mm