€ 65,79/ stukexcl. btw
€ 79,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 83 kN |
Statisch draaggetal | 47.5 kN |
Referentietoerental | 7800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.3 kN |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.375 kg |
Gewicht | 2.972 lb |
da_min | 66 mm |
B | 29 mm |
D | 120 mm |
d | 55 mm |
D1 | 101.13 mm |
d1 | 75.2 mm |
D2 | 104.26 mm |
Da_max | 109 mm |
ra | 2 mm |