Eriks
FAG

FAG 6311-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243384
  • Fabrikant:4054369499261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 74,13/ stukexcl. btw

€ 89,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
47.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.3 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.35 kg
Gewicht
2.976 lb
da_min
66 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
D1
102.15 mm
d1
74.7 mm
D2
105.3 mm
d2
72.54 mm
Da_max
109 mm
ra
2 mm