Eriks
FAG

FAG 6310-C-2HRS, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243377
  • Fabrikant:4054369498721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 59,15/ stukexcl. btw

€ 71,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
68 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.65 kN
Grenstoerental
5800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.084 kg
Gewicht
2.39 lb
da_min
61 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
92.1 mm
d1
68.64 mm
D2
95.22 mm
d2
66.74 mm
Da_max
99 mm
ra
2 mm