Eriks
FAG

FAG 6310-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11833040
  • Fabrikant:4012801076852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 52,31/ stukexcl. btw

€ 63,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
68 kN
Statisch draaggetal
38.5 kN
Referentietoerental
7700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.65 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.083 kg
Gewicht
2.388 lb
da_min
61 mm
B
27 mm
D
110 mm
d
50 mm
D1
91.83 mm
d1
68 mm
D2
95.1 mm
Da_max
99 mm
ra
2 mm