€ 197,88/ stukexcl. btw
€ 239,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 8200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.24 kN |
Grenstoerental | 12400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.02 kg |
Gewicht | 2.249 lb |