Eriks
FAG

FAG 6309-C-2HRS, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243371
  • Fabrikant:4054369504804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 44,63/ stukexcl. btw

€ 54,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
31.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.19 kN
Grenstoerental
6400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.84 kg
Gewicht
1.852 lb
da_min
54 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
45 mm
D1
83.6 mm
d1
62.25 mm
D2
86.37 mm
d2
60.33 mm
Da_max
91 mm
ra
1.5 mm