Eriks
FAG

FAG 6308-C-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243367
  • Fabrikant:4047643293365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 31,31/ stukexcl. btw

€ 37,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
9900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.73 kN
Grenstoerental
10100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.621 kg
Gewicht
1.369 lb
da_min
49 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
D1
75.54 mm
d1
55.08 mm
D2
78.61 mm
d2
52.28 mm
Da_max
81 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 27,58/ stukexcl. btw

€ 33,37incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026