Eriks
FAG

FAG 6308-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243366
  • Fabrikant:4047643293488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 35,37/ stukexcl. btw

€ 42,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.73 kN
Grenstoerental
7400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.626 kg
Gewicht
1.38 lb
da_min
49 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
D1
75.54 mm
d1
55.08 mm
D2
78.61 mm
d2
52.28 mm
Da_max
81 mm
ra
1.5 mm