Eriks
FAG

FAG 6308-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667457
  • Fabrikant:4012801078146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 31,31/ stukexcl. btw

€ 37,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
45.5 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.69 kN
Grenstoerental
9100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.631 kg
Gewicht
1.391 lb