€ 35,37/ stukexcl. btw
€ 42,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 45.5 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.69 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.632 kg |
Gewicht | 1.393 lb |
da_min | 49 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
D1 | 74.64 mm |
d1 | 55.55 mm |
D2 | 76.5 mm |
Da_max | 81 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 31,22/ stukexcl. btw
€ 37,78incl. btw
226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026