Eriks
FAG

FAG 6307-M-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624387
  • Fabrikant:4012801073950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 171,91/ stukexcl. btw

€ 208,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
19.1 kN
Referentietoerental
9900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.29 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.47528 kg