Eriks
FAG

FAG 6307-C-2HRS, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243358
  • Fabrikant:4054364483852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,42/ stukexcl. btw

€ 33,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Statisch draaggetal
19.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.32 kN
Grenstoerental
8300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.443 kg
Gewicht
0.977 lb
da_min
44 mm
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
D1
66.68 mm
d1
48.86 mm
D2
69.68 mm
d2
46.18 mm
Da_max
71 mm
ra
1.5 mm