Eriks
FAG

FAG 6307-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667453
  • Fabrikant:4012801074117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,42/ stukexcl. btw

€ 33,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
19.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.29 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.464 kg
Gewicht
1.023 lb
Alternatieven

€ 20,54/ stukexcl. btw

€ 24,85incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026