€ 17,32/ stukexcl. btw
€ 20,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 16.2 kN |
Referentietoerental | 10500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.05 kN |
Grenstoerental | 11700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.351 kg |
Gewicht | 0.774 lb |
da_min | 37 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 59.62 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.58 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |