€ 19,60/ stukexcl. btw
€ 23,72incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 16.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.05 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.35 kg |
Gewicht | 0.772 lb |
€ 15,24/ stukexcl. btw
€ 18,44incl. btw
276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026