€ 11,20/ stukexcl. btw
€ 13,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Referentietoerental | 13500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.79 kN |
Grenstoerental | 17800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.207 kg |
Gewicht | 0.456 lb |
€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026