€ 14,52/ stukexcl. btw
€ 17,57incl. btw
726 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.79 kN |
Grenstoerental | 11300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.218 kg |
Gewicht | 0.481 lb |