€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 15.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.45 kN |
Grenstoerental | 15700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.12 kg |
da_min | 22.6 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |
D1 | 38.14 mm |
d1 | 25.93 mm |
D2 | 40.07 mm |
d2 | 24.77 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 7,66/ stukexcl. btw
€ 9,27incl. btw
187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026