€ 18,60/ stukexcl. btw
€ 22,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 630..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.7 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.34 kN |
Grenstoerental | 9700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.09 kg |
da_min | 23.2 mm |
B | 16 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
D1 | 35.37 mm |
d1 | 27.5 mm |
D2 | 37.71 mm |
Da_max | 38.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 16,74/ stukexcl. btw
€ 20,26incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026