Eriks
FAG

FAG 63000-A-2RSR, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 10 mm ID, 26 mm OD, 12 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624353
  • Fabrikant:4012802331325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,77/ stukexcl. btw

€ 19,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
630..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
1.97 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.145 kN
Grenstoerental
17600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.028 kg
Gewicht
0.062 lb
da_min
12 mm
B
12 mm
D
26 mm
d
10 mm
D1
21.43 mm
d1
15.2 mm
D2
23.49 mm
Da_max
24 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 19,94/ stukexcl. btw

€ 24,13incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026