€ 12.878,53/ stukexcl. btw
€ 15.583,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 92 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 550 kN |
Statisch draaggetal | 890 kN |
Referentietoerental | 1270 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 27 kN |
Grenstoerental | 1790 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 129 kg |
Gewicht | 284.396 lb |