€ 11.297,39/ stukexcl. btw
€ 13.669,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 92 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 810 kN |
Referentietoerental | 1430 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 26 kN |
Grenstoerental | 1920 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 113 kg |
Gewicht | 249.122 lb |