Eriks
FAG

FAG 6236-MA-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 180 mm ID, 320 mm OD, 52 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:12624324
  • Fabrikant:4012801559133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.485,92/ stukexcl. btw

€ 1.797,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
52 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
240 kN
Statisch draaggetal
244 kN
Referentietoerental
2750 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
10.6 kN
Grenstoerental
3650 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
19 kg
Gewicht
41.888 lb