€ 1.225,29/ stukexcl. btw
€ 1.482,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 52 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 225 kN |
Statisch draaggetal | 224 kN |
Referentietoerental | 2950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.6 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 18.096 kg |
Gewicht | 39.895 lb |
€ 1.582,36/ stukexcl. btw
€ 1.914,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026