Eriks
FAG

FAG 62310-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667621
  • Fabrikant:4012801204125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 110,03/ stukexcl. btw

€ 133,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.7 kN
Grenstoerental
3950 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.55 kg
Gewicht
3.479 lb
Alternatieven

€ 139,76/ stukexcl. btw

€ 169,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026